Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Magnetspulen-Steckverbinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 16mm / Hub 50mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Magnetspulen-Steckverbinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 16mm / Hub 50mm, bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1761607
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1761607
EAN/GTIN:
     5056279134910
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Hub = 50mm
Bohrung = 16mm
Ausführung = Zweifach
Länge = 159mm
Endlagendämpfung = Ohne Dämpfung
Abmessungen = 19 Dia. x 159mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebstemperatur max. = +80°C

Doppeltwirkende RS Pro-MINIZYLINDER gemäß ISO 6432 geeignet für gefilterte und geölte Druckluft, sowie nicht geölte Luft. – Druckbereich: 1 bar (0,1 MPa) bis 10 bar (1 MPa) – Temperaturbereich: 0 °C (–20 °C mit Trockenluft) bis +80 °C
Weitere Informationen:
Hub:
50mm
Bohrung:
16mm
Ausführung:
Zweifach
Länge:
159mm
Endlagendämpfung:
Ohne Dämpfung
Abmessungen:
19 Dia. x 159mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.