Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1760062 Herst.-Nr.: 2TLA020056R3000 M12-C63 EAN/GTIN: 7350024452464 |
| |
|
| | |
| 6 m Kabel 8 x 0,34 mm2 + Schirm mit gerader M12-8 Buchse. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel 6m, as-i kabel, abb sensorkabel, 1760062, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ABB Jokab, 2TLA020056R3000M12C63, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,00* | € 68,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,71* | € 68,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 58,22* | € 71,60* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,28* | € 73,11* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 63,46* | € 76,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|