Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Jokab BSR10 Sicherheitsrelais, 24V dc, 1-Kanal, 4 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 3 Hilfsschalter, 4 ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1760009
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA010040R0000 Sentry BSR10 24VDC
EAN/GTIN:
     7350024483253
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Versorgungsspannung = 24V dc
Anzahl der Kanäle = 1
Sicherheitskontakte = 4
Funktion = Sicherheitsschalter
Hilfsschalter = 3
Reset-Typ = Multi-Reset
Bereich = Sentry
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Konfigurierbar = Ja
Breite = 120mm
Gütegrad = E

BSR10 ist ein Sicherheits-/Erweiterungsrelais mit Relaisausgängen, 3 Schließern + 1 Öffner und einer Versorgungsspannung von +24 V dc. BSR10 ist für den Anschluss von Sicherheitsvorrichtungen, wie z. B. Not-Aus, direkt im Spannungsversorgungskreis des Relais vorgesehen. BSR10 ist auch als Erweiterungsrelais für ein Sicherheitsrelais/eine Sicherheits-SPS geeignet, um die Anzahl der sicheren Ausgänge zu erhöhen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Anzahl der Kanäle:
1
Sicherheitskontakte:
4
Funktion:
Sicherheitsschalter
Hilfsschalter:
3
Reset-Typ:
Multi-Reset
Bereich:
Sentry
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Konfigurierbar:
Ja
Breite:
120mm
Gütegrad:
E
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 93,26*
€ 107,79*
€ 5,90*
ab € 96,18*
€ 112,00*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,52*
€ 136,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,62*
€ 159,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,71*
€ 166,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2TLA010099R0000
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.