Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S-ARC1 Leitungsschutzschalter Typ B, Pol 1P+N 16A 240V, Abschaltvermögen 6 kA DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1759929
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSA255901R9165 S-ARC1 B16
EAN/GTIN:
     5059041327213
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P+N
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ B
AC-Nennspannung = 240V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Serie = S-ARC1
Breite = 35mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S-ARC1 B16
Reset-Betätigungselement Typ = Kippschalter

ABB DIN-Schiene AFDD S-ARC1 RCBODer ABB RCBO ist ein 1P+N-Lichtbogenfehlererkennungsgerät (AFDD) mit einem integrierten MCB in zwei Modulen. Dies bietet Schutz gegen Kurzschlussströme, Überlastung, Erdschlussfehler, Parallellichtbogenfehler und Reihenschlusslichtbogenfehler. Er ist in einen MCB mit 6 kA und 10 kA Ausschaltvermögen integriert.Eigenschaften und Vorteile• Ausschaltvermögen beträgt 6 kA • Der Nennstrom beträgt 16 A. • Auslöseart C • LED für eine einfache Fehlersuche im Netzwerk • Überspannung (höher als 275 V) • Die Nennwechselspannung beträgt 240 V • Terminal mit Schraubanschluss • Prüftaste zur Überprüfung der korrekten Betriebsbedingungen des Geräts • Thermisch-magnetischer Auslösemechanismus • Kippschalter-Reset-BetätigungselementAnwendungen• Privatwohnungen • HotelsZertifizierungen• IEC/EN 60898-1 • IEC/EN 62606 • Schutzart IP2X • Schutzart IP4X.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P+N
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ B
AC-Nennspannung:
240V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Serie:
S-ARC1
Breite:
35mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S-ARC1 B16
Reset-Betätigungselement Typ:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 pol, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, 1759929, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CSA255901R9165SARC1B16, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,77*
€ 222,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,74*
€ 218,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.