Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Multimeter-Messleitungen mit Mini-Krokodilklemme, Federstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann Multimeter-Messleitungen mit Mini-Krokodilklemme, Federstecker
Hirschmann Multimeter-Messleitungen mit Mini-Krokodilklemme, Federstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1759220
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932961001
EAN/GTIN:
     4002044026929
Suchbegriffe:
Federsplint ohne Norm
Federstecker ohne Norm
Prüfmittelset
federsplint ohne norm
Leitungstyp = Test Equipment Set
Steckertyp = Mini-Krokodilklemme, Federstecker
Leitungslänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Prüfmittelset für Miniatur-System 2mm. Hochwertiger 2mm-Prüfleitungssatz, geeignet zur Prüfung kleinerer Komponenten und Anlagen. Maximale Betriebsspannung 60V DC Bausatz bestehend aus: Prüfsonden rot + schwarz Prüfhaken rot + schwarz Krokodilklemmen rot + schwarz Prüfleitungen (stapelbar) 1m, rot + schwarz
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Test Equipment Set
Steckertyp:
Mini-Krokodilklemme, Federstecker
Leitungslänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 1759220, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, Hirschmann Test & Measurement, 932961001, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,11*
€ 34,75*
1 Tag
88
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 34,76*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,90*
€ 34,99*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 29,96*
€ 42,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,61*
€ 50,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 11 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 26 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973531100
ab € 1,63*
Zubehör
Hirschmann
930317800
ab € 0,85*
Zubehör
Hirschmann
973531101
ab € 1,63*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973501100
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.