Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 973531100 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 973531100 Prüfsonde
Hirschmann 973531100 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29817582
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     973531100
EAN/GTIN:
     4002044166120
Suchbegriffe:
Prüfspitze
hirschmann prüfspitze schwarz
prüfspitze hirschmann
prüfspitze schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
181 mm
Breite
69 mm
Höhe
56 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Schwarz
Temperaturmessbereich
-25 - 60 °C
Nennspannung
30 V
Stromstärke (maximal)
1 A
Interner Widerstand
100 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973595100
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.