Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Polychloropren Kabelbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757404
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02520510010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelverschraubung
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Farbe = Schwarz
Material = Polychloropren
Bündeldurchmesser max. = 9mm

Kabelbindertülle. Verriegelungstülle zum Schutz von Kabeln. Anwendungen: Durchgänge zu Dosen, Ausgänge von Schaltschränken oder Gehäusen. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wärme, Alterung, Ozon, Fett und Öle, Benzin sowie Spritzer von organischen Lösungsmitteln. Kabelbinder im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polychloropren
Bündeldurchmesser max.:
9mm
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder ses sterling, 1757404, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, SES Sterling, 02520510010, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,41*
€ 2,18*
1
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,58*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,01*
€ 13,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.