Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth EMV-Filter, 230 V, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1756242
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     FCAF01.1A-A050-E-0025-N-03-NNNN
EAN/GTIN:
     5059040006805
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Betriebsspannung max. = 230 V
Anzahl der Phasen = 3
Länge = 59mm
Tiefe = 153mm
Abmessungen = 59 x 53 x 153mm

Mit der frei verfügbaren PC-Software Converter Works können die Rexroth-Frequenzumrichter EFC 3610 und EFC 5610 in Betrieb genommen und ferngesteuert werden. Die Verbindung zum PC erfolgt über eine Standard-USB-Schnittstelle. Mit Hilfe der Software ist es leicht möglich, Wandlergeschwindigkeiten festzulegen, Start und Stopp zu steuern und die Parameter einzustellen. Parameter können gespeichert werden, um eine zuverlässige Archivierung zu gewährleisten. Darüber hinaus bietet die Software zusätzliche Funktionen, die für die lokale Bedienung des Wandlers über das Bedienfeld nicht zur Verfügung stehen. Mit der Viathe-Multi-Ethernet-Schnittstelle können EFC-Frequenzumrichter einfach in Rexroth-Steuerungen integriert werden. Damit wird Maschinenbau über IndraWorks möglichProzessor: Intel Pentium oder höherBetriebssystem: Windows 7Anzeigeauflösung: 1024 x 768Speicher: 1 GB freier Festplattenspeicher
Weitere Informationen:
Betriebsspannung max.:
230 V
Anzahl der Phasen:
3
Länge:
59mm
Tiefe:
153mm
Abmessungen:
59 x 53 x 153mm
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 230v, netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, 1756242, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Bosch Rexroth, FCAF011AA050E0025N03NNNN, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.