Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth EFC 5610, 3-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW, 380 V ac / 2,3 A 0 → 400Hz für Wechselstrommotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1756229
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     EFC5610-0K75-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN
EAN/GTIN:
     5059040006782
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter boschrexroth
frequenzumrichter
frequenzumrichter 380v
Leistung = 0,75 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 380 V ac
Nennstrom = 2,3 A
Serie = EFC 5610
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 400Hz
STO = Ja
Antriebstyp = PID
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen = Ja
Better World-Kriterium = Spart Energie
Gesamtlänge = 95mm

Mit den neuen Frequenzwandlern EFC 3610 und EFC 5610 bietet Rexroth sowohl wirtschaftliche als auch einfach zu bedienende Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, in denen wertvolle Energie verantwortungsvoll eingesetzt werden muss. Rexroth-Frequenzwandler EFC-3610 und EFC-5610 für die elektronische Drehzahl- und Drehmomentsteuerung tragen wesentlich zu den von Ihren Kunden gewünschten und auch politisch geforderten Energieersparnissen bei. Rexroth-EFC-3610 ist ein universeller, kostengünstiger Konverter zur zuverlässigen Drehzahlregelung und bedarfsgerechten Energieversorgung. Rexroth-EFC-5610 bietet einen Leistungsbereich von bis zu 90 kW (125 PS), eine effiziente Vektorsteuerung für einen optimalen Drehmomentverlauf und hohes Anlaufmoment.Leistungsbereich von 0,4–90 kW Integrierter Brems-Chopper (bis zu 22 kW) und Netzfilter Steuerungstechnik: V/f, SVC, FOC Sicherheitstechnik: sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO) Erweiterbar durch E/A- und Feldbusmodule Leistungsbereich von 0,4–90 kW Integrierter Brems-Chopper (bis zu 22 kW) und Netzfilter
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
380 V ac
Nennstrom:
2,3 A
Serie:
EFC 5610
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 400Hz
STO:
Ja
Antriebstyp:
PID
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen:
Ja
Better World-Kriterium:
Spart Energie
Gesamtlänge:
95mm
Weitere Suchbegriffe: 1756229, Automation, Elektromotoren, Bosch Rexroth, EFC56100K753P4MDA7PNNNNNL1NN, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,12*
€ 430,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,89*
€ 411,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,39*
€ 378,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,93*
€ 359,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,75*
€ 342,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.