| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1755169 Herst.-Nr.: 1755169 EAN/GTIN: 5059044013502 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® BO Typ = Schraubendreher-Bitsatz Stückzahl = 32 Material/Stoff = S2 Stahl
RS PRO 11 Weitere Informationen: | | Kopftyp: | Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® BO | Typ: | Schraubendreher-Bitsatz | Stückzahl: | 32 | Material/Stoff: | S2 Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit-satz 32tlg, bit satz, rs pro schraubendrehersatz, 1755169, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbitsätze, RS PRO, WBT0600, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bit Sets |
| | |
| |