Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SD204 Trennschalter 4P-polig 25A 440V ac Pro M Compact 4 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1755096
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDD284101R0025 SD204/25
EAN/GTIN:
     5059041479820
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Anzahl der Pole = 4P
Strom max. = 25A
Nennspannung = 440V ac
Vorhängeschlossoption = Ja
Kontakt-Konfiguration = 4 Schließer
Länge = 70mm
Breite = 69mm
Tiefe = 88mm
Anschlussart = Schraub°C

Der SD 200 erweitert die bewährte System pro M compact®-Serie um eine neue Reihe von Lasttrennschaltern, die für modernste Sicherheit und Komfort sorgen. Die Baureihe ist 1- bis 4-polig mit Nennströmen von 16 bis 63 A erhältlich und verfügt über Trenneigenschaften. Mit einer Nennspannung von 253/440 V AC, einem bedingten Bemessungskurzschlussstrom von 25 kA, Klemmen mit Verpolungsschutz, einer "echten CPI" Kontaktpositionsanzeige sowie der vollen Kompatibilität mit allen MCB-Zubehörteilen ist der SD 200 einzigartig in seinem Anwendungsbereich.Klare Kontaktpositionsanzeige in rot/grün ("echte CPI") Höchste Leistung bei erhöhtem Spannungspegel 35 mm² Flaschenzugklemme mit 2 Klemmenöffnungen Konsequentes Design zu anderen System pro M DIN-Schienenprodukten Querverdrahtung mit MCBs oder RCDs über Busschienen PS Dauerhafte Einheitsdentifikation durch Laserbeschriftung Unverlierbare Schrauben mit versenktem Kopf
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
4P
Strom max.:
25A
Nennspannung:
440V ac
Vorhängeschlossoption:
Ja
Kontakt-Konfiguration:
4 Schließer
Länge:
70mm
Breite:
69mm
Tiefe:
88mm
Anschlussart:
Schraub°C
Weitere Suchbegriffe: trennschalter 25a 4-polig, gehäuse für motorschutzschalter, trennschalter abb, 1755096, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, 2CDD284101R0025SD20425, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.