Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo LSP 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo LSP 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.
Festo LSP 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1754643
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     LSP-1/4-D
EAN/GTIN:
     4052568023287
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Betriebsdruck = 10bar
Typ = Druckluftpistole
Modellnummer = LSP
Betriebstemperatur min. = -10°C

Festo LSP-1/4-D Druckluftpistole Diese LSP-1/4-D-Druckluftpistole mit geringem Verbrauch von Festo besteht aus robustem Aluminium und bietet dem Benutzer eine präzise Steuerung des Luftstroms für eine Vielzahl von Aufgaben wie das Entfernen von Schmutz, die kontaktlose Reinigung und das Trocknen.Eigenschaften und Vorteile• Druckluftpistole mit geringem Verbrauch • Robustes Gehäusematerial aus Aluminiumlegierung • Präzise, stufenlose, hebelbetätigte Durchflussmessung • Auswechselbare Düsen Betriebstemperaturbereich –10 °C bis +50 °C • Luftdruckbereich bis zu 14 bar
Weitere Informationen:
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Betriebsdruck:
10bar
Typ:
Druckluftpistole
Modellnummer:
LSP
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Heißluft-Schweißgerät, Heißluftgebläse, Heißluftpistole, festo ausblasepistole, ausblaspistole, ausblaspistole 10 bar, 1754643, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Ausblaspistolen, Festo, LSP14D, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Blow Guns
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,00*
€ 24,59*
2 Tage
140
€ 8,90*
ab € 18,35*
€ 25,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,78*
€ 26,17*
€ 5,46*
ab € 19,81*
€ 27,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,43*
€ 31,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4885568
ab € 28,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.