Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 65W, 90 → 264V ac, 30V dc / 2.17A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 65W, 90 → 264V ac, 30V dc / 2.17A, IEC 320-C14 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 65W, 90 → 264V ac, 30V dc / 2.17A, IEC 320-C14 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 65W, 90 → 264V ac, 30V dc / 2.17A, IEC 320-C14 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1753288
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1753288
EAN/GTIN:
     5056279108683
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 30V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 2.17A
Temperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 65W
Wirkungsgrad = (Minimum) 88%
Tiefe = 38mm

RS PRO
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
30V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
2.17A
Temperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
65W
Wirkungsgrad:
(Minimum) 88%
Tiefe:
38mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 65w, steckernetzgerät, steckernetzgerät 30v, 1753288, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, SW4327C, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.