Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 60W, 90 → 264V ac, 12V dc / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 60W, 90 → 264V ac, 12V dc / 5A
RS PRO Steckernetzteil 60W, 90 → 264V ac, 12V dc / 5A
RS PRO Steckernetzteil 60W, 90 → 264V ac, 12V dc / 5A
Artikel-Nr.:
     108EL-1753285
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1753285
EAN/GTIN:
     5056279108652
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 5A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 mm
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 60W
Wirkungsgrad = 88%
Temperatur min. = 0°C

RS Pro 12-V-dc-NetzteilDas RS Pro ist ein 12-V-dc-Netzteil und ist ein 60-W-AC/DC-Schaltnetzteil für Desktop-Netzteile von RS Pro. Diese Serie von Schaltnetzteilen bietet 20 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat eine Eingangsfrequenz von 50-60 Hz. Während der Eingangsspannungsbereich 100-240 V ac (großer Bereich) beträgt, beträgt sein maximaler Eingangsstrom 50 mA. Sie bietet einen Wirkungsgrad von 88 %. Er bietet einen vollständig geregelten Ausgang und ist vor allem kurzschlussgeschützt. Es ist ein zuverlässiges Produkt mit hoher MTBF. Der Steckertyp ist ein C14-Steckverbinder. Der Wärmeschutz ist rastend. Die Gesamtlänge des Tischnetzteils beträgt 118 mm. Er hat einen niedrigen Energieverbrauch von weniger als 0,10 W.Eigenschaften und Vorteile• Universeller AC-Eingang • Voll geregelter Ausgang • Überspannungs- und Kurzschlussschutz • Hoher Wirkungsgrad • LED-Betriebsanzeige • AC-Eingangssicherung • Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 40 °C.Anwendungen• Es wird in kommerziellen IT-Geräten (ITE) verwendet • Ein Tischnetzteil ist ein Netzteil, das speziell für die Verwendung durch kleine Gegenstände oder Anwendungen wie Laptops und CCTV-Kameras entwickelt wurde • Netzwerke und Peripheriegeräte • SpielautomatenZertifizierungen• CCC • CE • cULus • FCC • TUV • UL
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
5A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 mm
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
60W
Wirkungsgrad:
88%
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 12v 60w, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1753285, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T5994ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.