Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 36W, 90 → 264V ac, 9V dc / 4A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 36W, 90 → 264V ac, 9V dc / 4A, IEC 320-C14 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 36W, 90 → 264V ac, 9V dc / 4A, IEC 320-C14 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 36W, 90 → 264V ac, 9V dc / 4A, IEC 320-C14 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1753282
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1753282
EAN/GTIN:
     5056279108621
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 9V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 4A
Temperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 36W
Wirkungsgrad = (Minimum) 87%
Breite = 53mm

RS PRO
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
9V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
4A
Temperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
36W
Wirkungsgrad:
(Minimum) 87%
Breite:
53mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 9v, steckernetzgerät 9v, steckernetzgerät, 1753282, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, SW4322B, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.