| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1753203 Herst.-Nr.: 1SBL137082R1322 AFS09-30-22-13 EAN/GTIN: 3471523157033 |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 100 bis 250 V ac/dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 600 V ac Kontaktnennstrom = 25 A Serie = AFS Funktion = Sicherheit Kontaktart = 3 Schließer Konfiguration von Hilfskontakten = 2NO + 2NC Anschlusstyp = Schraubanschluss Breite = 110.5mm Tiefe = 80mm Kontakt-Anzahl und -Position = 3-polig
AFS 3P-SicherheitsrelaisDas ABB Jokab Sicherheitsrelais ist ein 3-poliges und Projektions-Konfigurationsrelais. Er hat eine Coil Voltage von 100 bis 250 V ac bei 50/60 Hz und 100 bis 250 V dc, der Kontaktstrom beträgt 25 A und die Kontaktspannung beträgt 600 V ac. Es reduziert den Energieverbrauch der Schalttafel. Es hat ein vorn markiertes Symbol, das den richtigen Schützstatus garantiert. Das gelbe Gehäuse ermöglicht eine einfache Identifizierung.Eigenschaften und Vorteile• Integrierte Überspannungsschutz • Steuerschaltkreis mit elektronischer Coil Interface • Dedizierte 24 V dc für direkte Steuerung über SPS-Ausgang • Hilfskontaktblock für Frontmontage • Die minimale Schaltleistung beträgt 12 V/3 mA • Spiegel- und mechanisch verbundene Kontakte • Schutzabdeckung, um einen manuellen Betrieb zu verhindernAnwendungen• Steuerung von Stromkreisen • Maschinensicherheitsanwendungen • ÜberwachungsschaltungenZertifizierungen• CSA C22.2 N°14 • EN 60947-1/60947-4-1 • IEC 60947-1/60947-4-1 • UL 508 Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 100 bis 250 V ac/dc | Anzahl der Pole: | 3 | Kontaktnennspannung: | 600 V ac | Kontaktnennstrom: | 25 A | Serie: | AFS | Funktion: | Sicherheit | Kontaktart: | 3 Schließer | Konfiguration von Hilfskontakten: | 2NO + 2NC | Anschlusstyp: | Schraubanschluss | Breite: | 110.5mm | Tiefe: | 80mm | Kontakt-Anzahl und -Position: | 3-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, leistungsschütz 3 schließer 2 öffner, schutztürwächter, sicherheitsrelais abb, 1753203, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB Jokab, 1SBL137082R1322AFS09302213, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,93* | € 43,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,88* | € 43,63* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 34,05* | € 45,22* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,24* | € 50,17* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 43,36* | € 55,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|