Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 30W, 80 → 264V ac, 30V dc / 1A, 2 Pin IEC (C8) Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 30W, 80 → 264V ac, 30V dc / 1A, 2 Pin IEC (C8) Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 30W, 80 → 264V ac, 30V dc / 1A, 2 Pin IEC (C8) Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 30W, 80 → 264V ac, 30V dc / 1A, 2 Pin IEC (C8) Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1752786
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1752786
EAN/GTIN:
     5056279108003
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = 2-polig IEC
Ausgangsspannung = 30V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss = 2 Pin IEC (C8)
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 30W
Kabellänge = 6ft
Betriebsdauer = 100000h
Serie = 25HK-AB

Netzteil RS ProDas RS Pro ist ein 30-V-Netzteil und ist ein hochwertiger Desktop-Netzadapter. Diese Serie von Schaltnetzteilen bietet 30 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat eine Eingangsfrequenz von 47 Hz bis 63 Hz. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 90 V ac bis 264 V ac (großer Bereich). Der maximale Eingangsstrom beträgt 800 mA. Er bietet einen Wirkungsgrad von 86,95 %. Der Ausgang ist vollständig geregelt. Am wichtigsten ist, dass er kurzschlussgeschützt ist. Aufgrund der hohen MTBF ist es ein zuverlässiges Produkt. Der Steckertyp ist 2-polig IEC. Er verfügt über einen thermischen Schutz mit Verriegelung. Die gesamte Kabellänge des Tischnetzteils beträgt 99 mm. Er hat einen niedrigen Stromverbrauch von weniger als 0,10 W.Eigenschaften und Vorteile• Universeller AC-Eingang • Voll geregelter Ausgang • EN61000-3-2-konform • Überstrom- und Überspannungsschutz • Hoher Wirkungsgrad • Hohe MTBF • Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 40 °C.Anwendungen• IT-Geräte (ITE) im gewerblichen Bereich • Laptops und CCTV-Kameras • Netzwerke und Peripheriegeräte • SpielautomatenZertifizierungen• CCC • CE • cULus • FCC • TUV • UL
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
2-polig IEC
Ausgangsspannung:
30V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss:
2 Pin IEC (C8)
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
30W
Kabellänge:
6ft
Betriebsdauer:
100000h
Serie:
25HK-AB
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 30v 1000ma, steckernetzgerät, steckernetzgerät 1000ma, 1752786, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 25HKAB300A100DH6RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.