Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 24W, 80 → 264V ac, 15V dc / 1.6A, 2 Pin IEC (C8) Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 24W, 80 → 264V ac, 15V dc / 1.6A, 2 Pin IEC (C8) Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 24W, 80 → 264V ac, 15V dc / 1.6A, 2 Pin IEC (C8) Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 24W, 80 → 264V ac, 15V dc / 1.6A, 2 Pin IEC (C8) Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1752782
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1752782
EAN/GTIN:
     5056279107969
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = 2-polig IEC
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = 1.6A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss = 2 Pin IEC (C8)
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 24W
Kabellänge = 6ft
Betriebsdauer = 100000h
Netzausregelungsbereich = ±2%

Netzteil RS ProDer RS Pro ist ein hochwertiger 15-V-Adapter. Diese Serie von Schaltnetzteilen bietet 24 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat eine Eingangsfrequenz von 47 Hz bis 63 Hz. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 90 V bis 264 V ac (großer Bereich). Der maximale Eingangsstrom beträgt 800 mA. Er bietet einen Wirkungsgrad von 86,2 %. Der Ausgang ist vollständig geregelt. Am wichtigsten ist, dass er kurzschlussgeschützt ist. Aufgrund der hohen MTBF ist es ein zuverlässiges Produkt. Der Steckertyp ist 2-polig IEC. Er verfügt über einen thermischen Schutz mit Verriegelung. Die Gesamtkabellänge dieses Tischnetzteils beträgt 87,6 mm. Er hat einen niedrigen Stromverbrauch von weniger als 0,10 W.Eigenschaften und Vorteile• Universeller AC-Eingang • EN61000-3-2-konform • Überstrom- und Überspannungsschutz • Hoher Wirkungsgrad • Hohe MTBF • Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 40 °C.Anwendungen• IT-Geräte (ITE) im gewerblichen Bereich • Laptops und CCTV-Kameras • Netzwerke und Peripheriegeräte • SpielautomatenZertifizierungen• CCC • CE • cULus • FCC • TUV • UL
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
2-polig IEC
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
1.6A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss:
2 Pin IEC (C8)
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
24W
Kabellänge:
6ft
Betriebsdauer:
100000h
Netzausregelungsbereich:
±2%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgeräte 15v, steckernetzgerät, steckernetzgerät 24 w, 1752782, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 25HKAY150A160DHRS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.