Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OVR Überspannungsschutzgerät Überlastschutzgerät 10kA 5 V, Frontplattenmontage, 106 x 24 x 60mm, -40°C→+80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB OVR Überspannungsschutzgerät Überlastschutzgerät 10kA 5 V, Frontplattenmontage, 106 x 24 x 60mm, -40°C→+80°C
ABB OVR Überspannungsschutzgerät Überlastschutzgerät 10kA 5 V, Frontplattenmontage, 106 x 24 x 60mm, -40°C→+80°C
ABB OVR Überspannungsschutzgerät Überlastschutzgerät 10kA 5 V, Frontplattenmontage, 106 x 24 x 60mm, -40°C→+80°C
ABB OVR Überspannungsschutzgerät Überlastschutzgerät 10kA 5 V, Frontplattenmontage, 106 x 24 x 60mm, -40°C→+80°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1752609
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA085400R0289 OVR CAT-5E
EAN/GTIN:
     5059041337397
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Suppressor Typ = Überlastschutzgerät
Betriebsspannung max. = 5 V
Montageart = Frontplattenmontage
Spitzenstrom max. = 10kA
Serie = OVR
Länge = 106mm
Tiefe = 24mm
Höhe = 60mm
Abmessungen = 106 x 24 x 60mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Überspannungsableiter von ABBDie Überspannungsableiter der Serie ABB OVR sind Schutzvorrichtungen, die sicherstellen, dass elektrische Geräte nicht durch einen plötzlichen Spannungsspitzen beschädigt werden. Er hat eine elektrische Nennleistung von 5 V und 10 kA. Es handelt sich um einen kombinierten, getesteten Protector der Kategorie D, C, B, der zum Schutz von Twisted-Pair-Ethernet-Netzwerken einschließlich Power over Ethernet (PoE) mit RJ45-Verbindungen geeignet ist. Für den Einsatz an Grenzen bis zu LPZ 0 zum Schutz gegen Überschläge (in der Regel an Wartungseingängen) bis hin zu LPZ 3 zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte.Eigenschaften und Vorteile• Schaltungen mit niedriger Kapazität verhindern eine Verschlechterung des Startsignals im Zusammenhang mit anderen Arten von Protector • Niedriger Inline-Widerstand minimiert unnötige Reduzierungen der Signalstärke zur Maximierung der Signaldistanz • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 80 °C. • Gerät für Frontplattenmontage • Robustes ABS-Gehäuse mit praktischen Löchern für flache Montage oder vertikal über TS35-DIN-Schiene mit Hutprofil • Wirkliche Erdungsverbindung für eine effektive Erdung • Geeignet für die Signalisierung von Systemen auf bis zu acht Drähten von geschirmten oder ungeschirmten Twisted-Pair-Kabeln • Sehr niedrige Durchlassspannung zwischen allen Leitungen • schützt alle PoE-Stromversorgungsmodi A und BAnwendungen• BranchenZertifizierungen• IEC 61643-21
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Überlastschutzgerät
Betriebsspannung max.:
5 V
Montageart:
Frontplattenmontage
Spitzenstrom max.:
10kA
Serie:
OVR
Länge:
106mm
Tiefe:
24mm
Höhe:
60mm
Abmessungen:
106 x 24 x 60mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 1752609, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, ABB, 7TCA085400R0289OVRCAT5E, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.