Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OVR Überspannungsschutzgerät Überlastschutzgerät 20kA 132 V, DIN-Schienen Montage, 106.5 x 7 x 104.6mm, -40°C→+80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB OVR Überspannungsschutzgerät Überlastschutzgerät 20kA 132 V, DIN-Schienen Montage, 106.5 x 7 x 104.6mm, -40°C→+80°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1752607
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA085400R0362
EAN/GTIN:
     5059041531900
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Suppressor Typ = Überlastschutzgerät
Betriebsspannung max. = 132 V
Montageart = DIN-Schiene
Spitzenstrom max. = 20kA
Serie = OVR
Länge = 106.5mm
Tiefe = 7mm
Höhe = 104.6mm
Abmessungen = 106.5 x 7 x 104.6mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Überspannungsableiter von ABBDie Überspannungsableiter der Serie ABB OVR sind Schutzvorrichtungen, die sicherstellen, dass elektrische Geräte nicht durch einen plötzlichen Spannungsspitzen beschädigt werden. Er hat eine elektrische Nennleistung von 132 V und 20 kA. Es handelt sich um einen Protector der kombinierten Kategorie D, C, B, der für Twisted-Pair-Signalanwendungen geeignet ist, die entweder einen niedrigeren Inline-Widerstand, einen erhöhten Strom und/oder eine höhere Bandbreite erfordern. Auch geeignet für Gleichstromanwendungen unter 0,75 Ampere. Für den Einsatz an Grenzen bis zu LPZ 0 zum Schutz gegen Überschläge (in der Regel an Wartungseingängen) bis hin zu LPZ 3 zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte.Eigenschaften und Vorteile• DIN-Schienenmontage • Hoher (750 mA) maximaler Betriebsstrom • Hohe Bandbreite ermöglicht eine Datenkommunikation mit höherer Frequenz (hoher Datenverkehr oder Bitrate) • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 80 °C. • Wiederholter Schutz in blitzintensiven Umgebungen • Terminal für Abschirmung ermöglicht einfachen Anschluss des Kabelschirms an die Erde • Starkes, schwer entflammbares Gehäuse aus Polycarbonat • Zum Schutz von Systemen vor Überspannungen oder Überspannungen durch Blitzschlag und elektrische Schaltvorgänge • ultraflaches Produkt mit 7 mm Breite • Sehr niedrige Durchlassspannung zwischen allen Leitungen - VollmodusschutzAnwendungen• Hochgeschwindigkeits-Digital-Kommunikationsgeräte • Prozesssteuerung • Systeme mit langen SignalleitungenZertifizierungen• IEC 61643-21 • UL-94-Zulassung
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Überlastschutzgerät
Betriebsspannung max.:
132 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spitzenstrom max.:
20kA
Serie:
OVR
Länge:
106.5mm
Tiefe:
7mm
Höhe:
104.6mm
Abmessungen:
106.5 x 7 x 104.6mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka, 1752607, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, ABB, 7TCA085400R0362, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,05*
€ 169,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,81*
€ 171,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,69*
€ 175,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 122,52*
€ 188,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.