Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OVR Überspannungsschutzgerät Überlastschutzgerät 20kA 36,7 V, DIN-Schienen Montage, 106.5 x 7 x 104.6mm, -40°C→+80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB OVR Überspannungsschutzgerät Überlastschutzgerät 20kA 36,7 V, DIN-Schienen Montage, 106.5 x 7 x 104.6mm, -40°C→+80°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1752605
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA085400R0363 OVR SL30
EAN/GTIN:
     5059041461412
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Suppressor Typ = Überlastschutzgerät
Betriebsspannung max. = 36,7 V
Montageart = DIN-Schiene
Spitzenstrom max. = 20kA
Serie = OVR
Länge = 106.5mm
Tiefe = 7mm
Höhe = 104.6mm
Abmessungen = 106.5 x 7 x 104.6mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Überspannungsableiter von ABBDie Überspannungsableiter der Serie ABB OVR sind Schutzvorrichtungen, die sicherstellen, dass elektrische Geräte nicht durch einen plötzlichen Spannungsspitzen beschädigt werden. Er hat eine elektrische Nennleistung von 36,7 V und 20 kA. Es handelt sich um einen Protector der kombinierten Kategorie D, C, B, der für Twisted-Pair-Signalanwendungen geeignet ist, die entweder einen niedrigeren Inline-Widerstand, einen erhöhten Strom und/oder eine höhere Bandbreite erfordern. Auch geeignet für Gleichstromanwendungen unter 0,75 Ampere. Für den Einsatz an Grenzen bis zu LPZ 0 zum Schutz gegen Überschläge (in der Regel an Wartungseingängen) bis hin zu LPZ 3 zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte.Eigenschaften und Vorteile• DIN-Schienenmontage • Hoher (750 mA) maximaler Betriebsstrom • Hohe Bandbreite ermöglicht eine Datenkommunikation mit höherer Frequenz (hoher Datenverkehr oder Bitrate) • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 80 °C. • Wiederholter Schutz in blitzintensiven Umgebungen • Terminal für Abschirmung ermöglicht einfachen Anschluss des Kabelschirms an die Erde • Starkes, schwer entflammbares Gehäuse aus Polycarbonat • ultraflaches Produkt mit 7 mm Breite • Sehr niedrige Durchlassspannung zwischen allen Leitungen - VollmodusschutzAnwendungen• Hochgeschwindigkeits-Digital-Kommunikationsgeräte • Prozesssteuerung • Systeme mit langen SignalleitungenZertifizierungen• IEC 61643-21 • UL-94-Zulassung
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Überlastschutzgerät
Betriebsspannung max.:
36,7 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spitzenstrom max.:
20kA
Serie:
OVR
Länge:
106.5mm
Tiefe:
7mm
Höhe:
104.6mm
Abmessungen:
106.5 x 7 x 104.6mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka, 1752605, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, ABB, 7TCA085400R0363OVRSL30, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,40*
€ 225,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.