Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision BK895 LCR-Messgerät 100mF 100 MΩ 100000H, Tischgerät, 1000kHz TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision BK895 LCR-Messgerät 100mF 100 MΩ 100000H, Tischgerät, 1000kHz TFT
BK Precision BK895 LCR-Messgerät 100mF 100 MΩ 100000H, Tischgerät, 1000kHz TFT
BK Precision BK895 LCR-Messgerät 100mF 100 MΩ 100000H, Tischgerät, 1000kHz TFT
Artikel-Nr.:
     108EL-1752540
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
Kapazität max. = 100mF
Widerstandsmessung max. = 100 MΩ
Induktanz max. = 100000H
Prüffrequenz max. = 1000kHz
Tisch/Hand = Tisch
Anzeigentyp = TFT
Stromversorgung = Netzbetrieb
Abmessungen = 280 x 370 x 88mm
Gewicht = 5kg
Höhe = 88mm
Länge = 280mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Breite = 370mm

Die 894 und 895 sind hochgenaue LCR-Messgeräte zur Messung von Induktivität, Kapazität und Widerstand von Bauteilen und Materialien bei DC oder von 20 Hz bis 500 kHz bzw. 1 MHz. Diese LCR-Messgeräte bieten eine flexible Konfiguration des AC- und DC-Prüfsignals. Das lebhafte 4,3-Zoll-TFT-LCD bietet eine klare Sicht auf alle Mess- und Einstellwerte sowie BIN-Sortierkomparatorsergebnisse und eine praktische Zoom-Funktion, die die Messwerte auf den Vollbildmodus vergrößert.Eigenschaften und Vorteile:• AC-Prüfsignalspannung einstellbar bis 2 V eff. • 3 Wechselstrombereiche, auswählbar über 30 Ohm, 50 Ohm oder 100 Ohm interne AC-Impedanz. Die 30-Ohm-Einstellung bietet bis zu 66,7 mA eff von Treiberstrom, was für größere Induktivitäten und Transformatoren ausreicht. • Integrierte Gleichvorspannungs-Quelle einstellbar von –5 V bis +5 V/–50 mA bis +50 mA • Schnelle Messgeschwindigkeit bis zu 13 ms/Lesung zur Steigerung des Fertigungsdurchsatzes • 201-Punkte programmierbare Listen-Sweep-Funktion mit der Möglichkeit, Frequenzen, AC- und DC-Vorspannungen und -Stromwerte zu durchlaufen • Automatische Pegelsteuerung zur Konstanthaltung des am Messobjekt anliegenden Messsignals • Prüfsignal Spannungs- und Stromüberwachung • BIN-Komparatorfunktion zum Sortieren von Komponenten in bis zu 10 BIN-Plätzen • 1 m und 2 m Kabelkompensation • 4-Klemmen-Halterung und Thermoelementmesskabel mit Abgreifklemmen im Lieferumfang enthalten • Transformator-Prüffunktion mit optionaler Transformator-Prüfvorrichtung TL89T1 • Vielseitige Trigger-Funktionalität (intern und extern, Bus und manuell) • Standard-USB-, RS232-, LAN- und GPIB-Schnittstelle (nur 895) für Fernsteuerung über SCPI-Befehle
Weitere Informationen:
Kapazität max.:
100mF
Widerstandsmessung max.:
100 MΩ
Induktanz max.:
100000H
Prüffrequenz max.:
1000kHz
Tisch/Hand:
Tisch
Anzeigentyp:
TFT
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Abmessungen:
280 x 370 x 88mm
Gewicht:
5kg
Höhe:
88mm
Länge:
280mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Breite:
370mm
Weitere Suchbegriffe: 1752540, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, BK Precision, BK895, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 5.817,61*
€ 5.956,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 6.107,22*
€ 6.434,40*
€ 5,90*
ab € 6.446,33*
€ 6.584,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.434,40*
€ 7.656,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.398,63*
€ 7.614,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.310,14*
€ 7.509,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.107,22*
€ 7.267,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.