Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1752389 Herst.-Nr.: 05030118001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Präzisionsschraubendreher Spitzentyp = PHILLIPS® Abtriebsgröße = PH00 Klingenlänge = 40 mm Gesamtlänge = 137 mm ESD-sicher = Ja Oberflächen-Finish = Verchromt schwarz
1550 PH ESD Kraftform Micro-Schraubendreher für PHILLIPS ® -SchraubenESD-sicherer Mikro-Schraubendreher. Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Durch die Fixierung der Hand auf dem Kopf und die Verwendung der Schnelldrehzone direkt darunter entsteht eine schnelle Verdrehung. Dadurch entfallen zeitraubende Griffeinstellungen. Leistungszonen mit integrierten weichen Abschnitten sorgen für die Übertragung eines hohen Lös- und Anzugsmoments Eine Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Feineinstellungsarbeiten. Die Black-Point-Spitze bietet optimalen Korrosionsschutz und Passgenauigkeit. ″Take it easy″-Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und Rapid Zugriff auf das erforderliche Werkzeug.Kraftform Micro-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, PHILLIPS ® ESD-sicheres Werkzeug dank Oberflächenwiderstand von ≤ 10^9 Ohm Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff für schnelles und ergonomisches Schrauben Die Wera-Black-Point-Spitze bietet einen exakten Sitz und optimalen Korrosionsschutz Einfacher Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Profil und Größe1550 PH ESD Kraftform Micro-Schraubendreher für PHILLIPS ® -Schrauben, PH 00 x 40 mmAnwendung: PHILLIPS®-Schraubenklinge: Rundes Design: Verchromt, Black-Point-Griff: Kraftform Micro mit Anti-Roll-Funktion und Drehkappe, mehrteilig Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Präzisionsschraubendreher | Spitzentyp: | PHILLIPS® | Abtriebsgröße: | PH00 | Klingenlänge: | 40 mm | Gesamtlänge: | 137 mm | ESD-sicher: | Ja | Oberflächen-Finish: | Verchromt schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, wera ph schraubendreher, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph00, 1752389, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wera, 05030118001, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,30* | € 5,85* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,39* | € 6,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,68* | € 6,52* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 5,18* | € 6,92* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,69* | € 8,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|