| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1751958 Herst.-Nr.: GW JTLPS2.CM-JLJN-XX55-1 EAN/GTIN: 5059041478731 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Weiß Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,3 V Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 120° Lichtstrom = 64 LM Linsenform = Rechteck Serie = DURIS E2835
Die DURIS® E 2835 vereint hohe Effizienz und einen weiten Abstrahlwinkel in einem kompakten Format (2,8 x 3,5 mm). Dies ist der Schlüssel für homogene Beleuchtungsanwendungen, bei denen die DURIS® E 2835 immer wieder mit ihrer Leistungsfähigkeit auf Systemebene überzeugt.Gehäuse: weißes SMD-Gehäuse mit farbigem diffusem Silikonharz Betrachtungswinkel: 120° bei 50 % IV Farbe: 2200 K – 6500 K (Weiß) CRI: min. 90 (typ. 92) Lichtstrom: typ. 55 lm @ 4000 K Lichtleistung: typ. 120 lm/W @ 4000 K Lichtleistung @ 65 mA: typ. 137 lm/W @ 4000 K Anwendungsbereich Allgemeine Innenbeleuchtung Lineare Leuchten Nachrüstungen und Beleuchtungen Arbeitsleuchten Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Weiß | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 3,3 V | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 120° | Lichtstrom: | 64 LM | Linsenform: | Rechteck | Serie: | DURIS E2835 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1751958, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWJTLPS2CMJLJNXX551, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |