Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM DURIS E2835 SMD LED Weiß 3,3 V, 76 lm, 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1751840
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW JTLPS2.EM-KKKM-XX55-1
EAN/GTIN:
     5059041320115
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,3 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 76 lm
Linsenform = Rechteck
Oberflächenfarbe = 4000K

Die DURIS® E 2835 vereint hohe Effizienz und einen weiten Abstrahlwinkel in einem kompakten Format (2,8 x 3,5 mm). Dies ist der Schlüssel für homogene Beleuchtungsanwendungen, bei denen die DURIS® E 2835 immer wieder mit ihrer Leistungsfähigkeit auf Systemebene überzeugt.Gehäuse: weißes SMD-Gehäuse mit farbigem diffusem Silikonharz Betrachtungswinkel: 120° bei 50 % IV Farbe: 2200 K – 6500 K (Weiß) CRI: min. 80 (typ. 82) Lichtstrom: typ. 67 lm @ 4000 K Lichtleistung: typ. 146 lm/W @ 4000 K Lichtleistung @ 65 mA: typ. 169 lm/W @ 4000 K Anwendungsbereich Allgemeine Innenbeleuchtung Lineare Leuchten Nachrüstungen und Beleuchtungen Arbeitsleuchten
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,3 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
76 lm
Linsenform:
Rechteck
Oberflächenfarbe:
4000K
Weitere Suchbegriffe: 1751840, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWJTLPS2EMKKKMXX551, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 812,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,08126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 913,70*
€ 1.087,303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 886,00*
€ 1.054,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 857,40*
€ 1.020,306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 837,00*
€ 996,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 812,60*
€ 966,994
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.