| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1751183 Herst.-Nr.: 1751183 EAN/GTIN: 5056279106757 |
| |
|
| | |
| Typ = Sicherheits-Absperrung Anzahl der Verriegelungen = 1 Material = Stahl Bügeldurchmesser = 6mm
RS Pro Stahl-Sicherheitsverriegelungsschloss RS PRO RS Pro verfügt über ein Sicherheitsverriegelungsschloss aus starrem Qualitätsstahl. Dieses leichte und solide Vorhängeschloss wurde nach Industriestandards hergestellt und ist eine fantastische Verriegelungslösung für die sichere Wartung und Reparatur von gefährlichen Maschinen oder Geräten. Aussperrungen sind so konzipiert, dass gefährliche Maschinen oder Geräte während der Durchführung von wichtigen Reparaturen oder Wartungsarbeiten abgeschaltet oder verriegelt bleiben, sodass keine Schäden für die Person, die Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführt, verursacht werden. Eigenschaften und Vorteile 75-mm-Stahlbügel verchromter Stahlbügel für erhöhte Korrosionsbeständigkeit von 5 mm für überlegene physische Festigkeit Isoliert mit einer hochwertigen schwarzen PVC-Hülse Beständig gegen extreme Temperaturänderungen mit Bereichen zwischen -13 F bis +1940 F. Kompakt und leicht zu lagern Isoliertes Gehäuse, beständig gegen Hitze, Staub und Schmutz Konform mit den Vorschriften 1 Mitarbeiter = 1 Vorhängeschloss = 1 Schlüssel (OSHA - Arbeitsschutz und Gesundheitsverwaltung) Das massive Aluminiumgehäuse des Verriegelungsschlosses ist zur einfachen Identifizierung mit einer roten Kunststoffabdeckung verkleidet. Gehäuse und Bügel isoliert gegen elektrischen Schlag Automatische Verriegelung für erhöhten Bedienkomfort Messingzylinder mit 6 Stiften Anwendungen Lockout-Vorhängeschlösser haben eine Reihe von Anwendungsbereichen, da sie hauptsächlich von Reparatur- und Wartungstechnikern verwendet werden. Sie werden in Anwendungen wie: Industriell Lagerhäuser Fabriken Mühlen Was ist im Lieferumfang enthalten? Einzeleinheit in Pappkarton verpackt. 1 Schlüssel Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Pre Weitere Informationen: | | Typ: | Sicherheits-Absperrung | Anzahl der Verriegelungen: | 1 | Material: | Stahl | Bügeldurchmesser: | 6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Wartungssicherung, hangschloss bügelstärke 6mm, hangschloss, hangschloss verzinkt, 1751183, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESPLSP6PLKD, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| |