Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Grau, EN 20345 S3, Größe 36 / UK 3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Heckel Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Grau, EN 20345 S3, Größe 36 / UK 3
Heckel Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Grau, EN 20345 S3, Größe 36 / UK 3
Artikel-Nr.:
     108EL-1750283
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6255336
EAN/GTIN:
     4031101558585
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = SUXXEED
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 36
Schuhgröße UK = 3
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = WRU
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Nicht metallisch

Metallfreies Modell, sehr leicht und flexibel. Geeignet für Handwerker, Schwerindustrie, Lager und Logistik, Dienstleistungen, feuchte UmgebungenPU-Sohle mit doppelter DichteObermaterial aus geöltem Hydroveloursleder, wasserabweisend, Kragen und Zwickel aus wasserabweisendem Stoff, StoffösenKlima-Airmesh-FutterMetallfreie ZehenkappeDurchdringungssichere metallfreie Zwischensohle mit herausnehmbarer Einlegesohle, Oberseite aus abriebfestem GewebeGewicht 570 g (S3 niedrig) und 615 g (S3) in Größe 42Metallfreies und flexibles Modell für Handwerk, Industrie, Logistik, Dienstleistungen, Feuchträume
Weitere Informationen:
Serie:
SUXXEED
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
36
Schuhgröße UK:
3
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
WRU
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,88*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,14*
€ 137,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,67*
€ 135,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,55*
€ 130,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,48*
€ 119,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,88*
€ 103,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.