Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch SMK Stecker Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, Kabelmontage, Löt-Anschluss, für RG405-Kabel, 50Ω, , Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cinch SMK Stecker Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, Kabelmontage, Löt-Anschluss, für RG405-Kabel, 50Ω, , Gerade
Cinch SMK Stecker Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, Kabelmontage, Löt-Anschluss, für RG405-Kabel, 50Ω, , Gerade
Cinch SMK Stecker Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, Kabelmontage, Löt-Anschluss, für RG405-Kabel, 50Ω, , Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-1749966
Hersteller:
     Cinch Connectors
Herst.-Nr.:
     145-0693-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG405
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 0 to 40GHz
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +165°C
Serie = SMK
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold
Seriennummer = 145

Cinch SMADer Cinch SMK145-Kabelstecker mit Schnellverbindungsanschluss. Dieser gerade Steckverbinder bietet eine ausgezeichnete Lösung für anspruchsvolle Anwendungen, die eine Hochfrequenzübertragung erfordern. Er verfügt über vergoldete Berylliumkupfer-Kontakte. Er hat eine Nennspannung von 335 V ac.Eigenschaften und Vorteile• Impedanz: 50 Ohm • Die Steckschnittstellensteuerung sorgt für konsistente elektrische Leistung • Betriebstemperaturbereiche zwischen -65 °C und 165 °C. • Unterstützung für RG405-Kabeltyp • Einzigartige Konstruktion mit drei Schlitzen für BuchsenkontaktZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG405
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
0 to 40GHz
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+165°C
Serie:
SMK
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Seriennummer:
145
Weitere Suchbegriffe: 1749966, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Cinch, 1450693002, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.