Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar Orca R THT LED Grün, Rot, 80 °C, 4-Pin Super Flux


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar Orca R THT LED Grün, Rot, 80 °C, 4-Pin Super Flux
Artikel-Nr.:
     108EL-1749775
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     R50RG2-5-0080
EAN/GTIN:
     5059041467940
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
LED Farbe = Grün, Rot
Gehäusetyp = Super Flux
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 2
Durchlassspannung = 3 V, 4,4 V
Lichtstärke = 1500 mcd, 2000 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 80 °C
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 525 nm, 635 nm
Serie = Orca R

LED, Durchgangsbohrung, 7,6 x 7,6 mm zweifarbig, Rot/Grün, (617 nm / 515 nm), (3000 mcd / 4000 mcd), transparente Linse, 80 Grad Betrachtungswinkel4-polige Super Flux-LED-Leuchte in Rot und Grün mit 5 mm gewölbter Linse Einfache Installation durch automatische Bestückung Niedriger Energieverbrauch mit hoher Leuchtstärke Gleichmäßige Leuchtdichte
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün, Rot
Gehäusetyp:
Super Flux
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
2
Durchlassspannung:
3 V, 4,4 V
Lichtstärke:
1500 mcd, 2000 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
80 °C
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
525 nm, 635 nm
Serie:
Orca R
Weitere Suchbegriffe: 1749775, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Bivar, R50RG250080, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,53*
€ 31,5707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,20*
€ 20,468
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.