Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5242D PC Oszilloskop 2-Kanal Analog Analog 60MHz CAN, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
5242D PC Oszilloskop 2-Kanal Analog Analog 60MHz CAN, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
5242D PC Oszilloskop 2-Kanal Analog Analog 60MHz CAN, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
5242D PC Oszilloskop 2-Kanal Analog Analog 60MHz CAN, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
5242D PC Oszilloskop 2-Kanal Analog Analog 60MHz CAN, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1749589
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PicoScope 5242D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
pico oszilloskop
Bandbreite = 60MHz
Oszilloskop Typ = PC basiert
Serie = PicoScope 5000D
Stromversorgung = USB
Vertikalempfindlichkeit min. = 2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 4V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Zufalls-Abtastrate = 2,5 Gsps
Abmessungen = 190 x 170 x 40mm
Anstiegszeit = 5.8ns
Weitere Informationen:
Bandbreite:
60MHz
Oszilloskop Typ:
PC basiert
Serie:
PicoScope 5000D
Stromversorgung:
USB
Vertikalempfindlichkeit min.:
2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
4V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Zufalls-Abtastrate:
2,5 Gsps
Abmessungen:
190 x 170 x 40mm
Anstiegszeit:
5.8ns
Weitere Suchbegriffe: 1749589, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Pico Technology, PicoScope5242D, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 964,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,59*
€ 1.283,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,55*
€ 1.269,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,30*
€ 1.235,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,01*
€ 1.170,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,56*
€ 1.147,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.