Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Kunststoff, glasfaserverstärkt Halter Typ Sicherheits-Vorhängeschlösser, 1-fach Verriegelung, Ø 4.7mm, 106.68mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Brady Kunststoff, glasfaserverstärkt Halter Typ Sicherheits-Vorhängeschlösser, 1-fach Verriegelung, Ø 4.7mm, 106.68mm,
Brady Kunststoff, glasfaserverstärkt Halter Typ Sicherheits-Vorhängeschlösser, 1-fach Verriegelung, Ø 4.7mm, 106.68mm,
Brady Kunststoff, glasfaserverstärkt Halter Typ Sicherheits-Vorhängeschlösser, 1-fach Verriegelung, Ø 4.7mm, 106.68mm,
Artikel-Nr.:
     108EL-1749156
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     146121
EAN/GTIN:
     0754473549916
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Typ = Sicherheits-Vorhängeschlösser
Farbe = Gelb
Anzahl der Verriegelungen = 1
Material = Kunststoff, glasfaserverstärkt
Bügeldurchmesser = 4.7mm
Bügellänge = 106.68mm

Brady LockoutDie Brady kompakten Kabelschutzschlösser sind eine leichte Serie von Vorhängeschlössern, die für Energieisolierungsprogramme geeignet sind. Der traditionelle Bügel wurde durch einen ein 4,74-mm-Stahlseil mit PVC-Ummantelung ersetzt. Es ergänzt das Brady Sicherheitsschloss und hat die gleichen Eigenschaften. Das Vorhängeschloss selbst ist nicht leitfähig, um eine einfache und sichere Verwendung in elektrischen Umgebungen zu ermöglichen. Der einzigartige Zylinder ist isoliert zum Schutz der Arbeiter vor elektrischen Schlägen beim Einstecken des Schlüssels und besitzt 5 präzisionsbearbeitet Stifte für noch einzigartigere Schlüsselformen und besseren Schutz vor Manipulation.Eigenschaften und Vorteile• Leichte und verbesserte Schlagfestigkeit • Verfügbar in gelber Farbe • Kabellänge des senkrechten Schäkels 106 mm • Das Mindestgewicht für das Vorhängeschloss beträgt nur 40 g • Maximale Betriebstemperatur 120 °C. • Robustes verstärktes Nylongehäuse mit Aluminiumbügel • Nicht leitfähiges, funkenbeständiges VerriegelungsgehäuseAnwendungen• Werk • Industrie • KraftwerkeZertifizierungen• ANSI-Standard Z244 • OSHA 29 CFR 1910.147 • UL 94 - HB-Zulassung
Weitere Informationen:
Typ:
Sicherheits-Vorhängeschlösser
Farbe:
Gelb
Anzahl der Verriegelungen:
1
Material:
Kunststoff, glasfaserverstärkt
Bügeldurchmesser:
4.7mm
Bügellänge:
106.68mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Wartungssicherung, wartungssicherung brady, bügelschloss bügelstärke 5mm, hangschloss, 1749156, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Brady, 146121, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,20*
€ 33,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,76*
€ 34,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 24,76* pro Box)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.