Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 LLF 70 Polypropylen Schwimmerschalter Horizontal, extern 120V / 0,6 A, 1-poliger Schließer, -20°C →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Cynergy3 LLF 70 Polypropylen Schwimmerschalter Horizontal, extern 120V / 0,6 A, 1-poliger Schließer, -20°C →
Sensata / Cynergy3 LLF 70 Polypropylen Schwimmerschalter Horizontal, extern 120V / 0,6 A, 1-poliger Schließer, -20°C →
Sensata / Cynergy3 LLF 70 Polypropylen Schwimmerschalter Horizontal, extern 120V / 0,6 A, 1-poliger Schließer, -20°C →
Artikel-Nr.:
     108EL-1748388
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     LLF74Y100RM
EAN/GTIN:
     5059040026483
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 1m
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal, extern
Schaltausgang = 1-poliger Schließer
Gehäusematerial = Polypropylen
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Dichtungsmaterial = Silikon
Serie = LLF 70
Erfüllte Normen = WRAS

Cynergy3 Externer Schwimmerschalter mit niedrigem PegelDer externe Schwimmerschalter Cynergy3 mit niedrigem Pegel hat ein Nylongehäuse. Dieses Gerät eignet sich besonders für die Erkennung niedriger Flüssigkeitsstände im Boden der Tanks, Behälter und unteren SG-Flüssigkeiten. Die Schaltfunktion kann umgekehrt werden, indem das Gerät mit dem Schwimmer so montiert wird, dass er sich vom Gehäuse weg nach oben bewegt, anstatt die normale Abwärtsrichtung zu wählen.Eigenschaften und Vorteile• Klasse führende kompakte Bauweise • Klemmringverschraubung • Anschlusslitze • Leistungskapazität: 25 VA • Geeignet für Flüssigkeiten mit niedriger spezifischer Schwerkraft (0,7 S. G.) • Sehr niedrige FüllstandserfassungAnwendungen• Zusatztanks an Fahrzeugen • Kommerzielle Geschirrspülmaschinen • VerkaufsautomatenZertifizierungen• WRAS
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal, extern
Schaltausgang:
1-poliger Schließer
Gehäusematerial:
Polypropylen
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Dichtungsmaterial:
Silikon
Serie:
LLF 70
Erfüllte Normen:
WRAS
Weitere Suchbegriffe: 1748388, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, LLF74Y100RM, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,37*
€ 36,41*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 23,84*
€ 37,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1748425
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.