Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1748425
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1748425
EAN/GTIN:
     5056279105729
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal, extern
Schaltausgang = 1-poliger Schließer
Gehäusematerial = Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = RSF70
Nennstrom = 0,6 A

RS Pro SchwimmerschalterDer RS Pro Schwimmerschalter wurde für die Montage durch eine Tankwand von außen entwickelt, wo der Zugang zum inneren Bereich der Armatur nicht möglich ist. Die Schaltfunktion kann umgekehrt werden, indem das Gerät mit dem Schwimmergerät so montiert wird, dass es sich nach oben, weg vom Gehäuse, anstelle der normalen Abwärtsrichtung bewegt. Kabelsätze mit M12-Stecker sind ebenfalls erhältlich.Eigenschaften und Vorteile• 25-VA-Version • Gehäuse besteht aus Nylon • Klemmringverschraubung • Anschlusslitze oder M12-Steckverbindung • Montageart ist horizontal außen • Schaltausgang ist 1-poliger Schließer
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal, extern
Schaltausgang:
1-poliger Schließer
Gehäusematerial:
Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
RSF70
Nennstrom:
0,6 A
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, rs pro schwimmer, schwimmerschalter, 1748425, Automation, Sensoren, RS PRO, PRO74NP, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.