Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1747836
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1747836
EAN/GTIN:
     5056279103640
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Aderzahl = 3
Mantelmaterial = Polyurethan PURm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 3
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 30 V ac/dc, 50 V ac, 60 V dc
Schutzart = IP65, IP66K, IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchsemm

M8, 3-polig, 90°, Buchse für Leitung mit offenem Ende, 2 MeterRändel- und Sechskantkombimutter für sichere VerbindungIntegrierte Wellrohrverriegelung
Weitere Informationen:
Aderzahl:
3
Mantelmaterial:
Polyurethan PURm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
3
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
30 V ac/dc, 50 V ac, 60 V dc
Schutzart:
IP65, IP66K, IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchsemm
Weitere Suchbegriffe: 1747836, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, 7300080816100200, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.