Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120248 Sensor-Box 10 → 30V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746514
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120248-0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Betriebsspannung = 10 → 30V dc
Serie = 120248
IP Schutzart = IP67, IP68
Temperaturbereich = -25 → +85 °C
Kabellänge = 1.5m

Passive Abzweigdose MPIS Micro-Change (M12), Befestigung oben, 8 Anschlüsse, LED für PNP-Sensor, WSOR-Kabel, 5,0 m Länge
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
10 → 30V dc
Serie:
120248
IP Schutzart:
IP67, IP68
Temperaturbereich:
-25 → +85 °C
Kabellänge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip67, abox, 1746514, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Molex, 1202480022, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,04*
€ 86,40*
2 Tage
13
€ 14,99*
ab € 54,85*
€ 88,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.