Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, DE1, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator E, 1nF ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746232
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE1E3RB102MA4BR01F
EAN/GTIN:
     5059043368818
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 1nF
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = E
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 8 x 6mm
Höhe = 6mm
Serie = DE1
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
E
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
8 x 6mm
Höhe:
6mm
Serie:
DE1
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 1nf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator tht, 1746232, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, DE1E3RB102MA4BR01F, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.