Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1745728
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1745728
EAN/GTIN:
     5056279101714
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 4mm
Farbe = Blau
Material = PUR, PVC
Länge = 30m
Betriebsdruck max. = 40 bar
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Rohre = 1

Entwickelt für den Einsatz in Schweißanlagen, bei denen die Schläuche wahrscheinlich mit Schweißspritzern und Funken in Kontakt kommen. Kann Luft, Gase, einige Flüssigkeiten, trockenes Pulver und Granulate transportieren.Wichtigste Merkmale:• Widersteht Schweißspritzern und Funken. • Hergestellt aus Polyurethan-Pneumatikschläuchen, die mit 1 mm schwer entflammbarem PVC überzogen sind. • Das Innenrohr besteht zu 100 % aus Polyurethan auf Esterbasis ohne Weichmacher. • Das Außenrohr ist schwer entflammbar und selbstverlöschend, sodass keine teuren Metallgeflechtrohre erforderlich sind. • Extrem haltbar. • Beständig gegen die meisten Lösungsmittel, Laugen, Öle, Fette, Erdölprodukte, Pilze, Schimmel und verdünnte Säuren (mineralisch und organisch). • Außenrohrklasse: Erfüllt die Anforderungen gemäß UL94V0 für selbstverlöschende Stoffe.Anwendungen:• Schweißgeräte • Industrieroboter • Pneumatikventile, Kraftstoff- und Schmierleitungen • Steuer- und Regeltechnik • Pneumatikleitungen, chemische Transferschläuche, Dosierpumpen
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
4mm
Farbe:
Blau
Material:
PUR, PVC
Länge:
30m
Betriebsdruck max.:
40 bar
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch pur id4mm ad6mm, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch, 1745728, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, RS PRO, CT819PVBL01, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.