| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1744224 Herst.-Nr.: A22NZ-L-RC EAN/GTIN: 4548583718210 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = LED-Lampe Zur Verwendung mit = Not-Aus-Druckschalter A22N
Schraubklemmenblock-Typen A22E Verbesserte Verdrahtungseffizienz durch dreireihige Befestigung von Schalteinheiten. (bei unbeleuchteten Schalterblöcken können drei Einheiten montiert werden, für mehrere Kontakte). Die Montage erfolgt entweder mit offenen (gabelförmigen) oder geschlossenen (runden) Crimp-Anschlussklemmen. Ölbeständig Eine Sicherungsplatte als Standardausstattung gewährleistet, dass Schaltkasten und Schalter nicht leicht getrennt werden können. A22NE-P Push-In Plus-Technologie Die geringe Größe der Bedientafel wird durch Platzeinsparung realisiert sowie die Änderung der Verdrahtungsrichtung. Da die Verkabelung keine losen Bereiche hat, wird der Wartungsaufwand gesenkt. Es wird ein Schlosshebelmechanismus eingesetzt, der leicht bedienbar ist. Es können maximal bis zu sechs Kontaktpunkte in der Kontaktpunktkonfiguration kombiniert werden. Ölbeständig. Unterstützt Hochdruckreinigung mit hohen Temperaturen (PushPull-Modelle). Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | LED-Lampe | Zur Verwendung mit: | Not-Aus-Druckschalter A22N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leuchtmelder, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, omron drucktaster, drucktaster, 1744224, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Lampen und -LEDs, Omron, A22NZLRC, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Lamps & LEDs |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,58* | € 3,85* | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,63* | € 3,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,38* | € 5,03* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 3,66* | € 5,90* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,99* | € 6,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|