Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HCPL-817 SMD Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 4-Pin DIP, Isolation 5000 V eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744193
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-817-56CE
EAN/GTIN:
     5059041078368
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 4µs
Eingangsstrom max. = 5 mA
Isolationsspannung = 5000 V eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Fallzeit typ. = 3µs
Serie = HCPL-817
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
4µs
Eingangsstrom max.:
5 mA
Isolationsspannung:
5000 V eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Fallzeit typ.:
3µs
Serie:
HCPL-817
Weitere Suchbegriffe: 1744193, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL81756CE, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.