Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HCPL-817 SMD Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 4-Pin DIP, Isolation 5000 V eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1743676
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-817-56CE
EAN/GTIN:
     5059041024587
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 4µs
Eingangsstrom max. = 5 mA
Isolationsspannung = 5000 V eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Fallzeit typ. = 3µs
Serie = HCPL-817

Broadcom OptokopplerDer Broadcom Optokoppler ist ein Fototransistor-Optokoppler der Serie HCPL-817 mit hoher Dichte und enthält eine Leuchtdiode, die optisch mit einem Fototransistor gekoppelt ist. Er ist in einem 4-poligen DIP-Gehäuse verpackt und in einer breiten Anschlussabstandsoption und einer SMD-Anschlussbiegung erhältlich.Eigenschaften und Vorteile• Stromübertragungsverhältnis liegt zwischen 50 % und 600 % • Die maximale Durchlassspannung beträgt 1,4 V. • Der maximale Eingangsstrom beträgt 5 mA • Ansprechzeit (tr:typ., 4?s bei VCE = 2 V, IC = 2 mA, RL = 100?)Anwendungen• Rückkopplungsstromkreis im Netzteil • E/A-Schnittstellen für Computer • Signalübertragung zwischen Stromkreisen mit unterschiedlichen Potentialen und ImpedanzenZertifizierungen• CSA-Zulassung • IEC/EN/DIN EN 60747-5-5-Zulassung • UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
4µs
Eingangsstrom max.:
5 mA
Isolationsspannung:
5000 V eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Fallzeit typ.:
3µs
Serie:
HCPL-817
Weitere Suchbegriffe: 1743676, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL81756CE, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,155*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,163*
€ 0,898*
2
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 155,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.