Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom ACPL-072L SMD Optokoppler / CMOS, TTL-Out, 8-Pin SO, Isolation 7,5 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1743607
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-072L-500E
EAN/GTIN:
     5059041092906
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Optokoppler
led ansteuer ic
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = CMOS, TTL
Durchlassspannung max. = 1.85V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = SO
Regelanstiegszeit = 0.009µs
Eingangsstrom max. = 15 mA
Isolationsspannung = 7,5 kV
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 0.008µs
Serie = ACPL-072L

Der digitale Broadcom-ACPL-072L-Optokoppler nutzt die neueste CMOS-IC-Technologie, um eine hervorragende minimale Datenrate von 25 Mbit/s und eine maximale Impulsbreitenverzerrung von 6 ns zu erreichen. Grundlegende Bausteine dieser digitalen Optokoppler-Familie sind ein CMOS-LED-Treiber-IC, eine Hochgeschwindigkeits-LED und ein CMOS-Detektor-IC. Ein CMOS-Logik-Eingangssignal steuert den LED-Treiber-IC, der die LED mit Strom versorgt. Der Detektor-IC verfügt über eine integrierte Fotodiode, einen Hochgeschwindigkeits-Transimpedanzverstärker und einen Spannungskomparator mit einem Ausgangstreiber.3,3-V- und 5-V-CMOS-Kompatibilität Hohe Geschwindigkeit: DC bis 25 MBd 6 ns max Pulsbreitenverzerrung 40 ns max Prop Verzögerung Max. 20 ns Prop Verzögerungsverskauf 10 kV/μs min. Gleichtaktunterdrückung Temperaturbereich: -40 °C bis 105 °C.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
CMOS, TTL
Durchlassspannung max.:
1.85V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
SO
Regelanstiegszeit:
0.009µs
Eingangsstrom max.:
15 mA
Isolationsspannung:
7,5 kV
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
0.008µs
Serie:
ACPL-072L
Weitere Suchbegriffe: 1743607, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, ACPL072L500E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 1,89*
47 Tage
nicht lagernd
1500
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 2.835,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 25,04*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.