Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21 Interface Relais, 184V ac / 264.5V ac 230V ac, 2-poliger Wechsler DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1743574
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903347
EAN/GTIN:
     4046356732819
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Spulenspannung = 230V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 2
Eingangsspannung max. = 264.5V ac
Anschluss Typ = SchraubbefestigungV ac/dc
Tiefe = 75mm
Höhe = 90mm
Länge = 16mm
Serie = RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Eingangstrom = 6mA
Eingangsspannungsbereich = 184 → 264.5V ac

Dieses Zeitrelais RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21 2903347 von Phoenix Contact ist die kostengünstige Alternative zu einer SPS Mit einfacher Konfiguration und schneller Verdrahtung. Eigenschaften und Vorteile Vormontiertes Relaismodul Schraubanschluss Besteht aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/Entstörmodul und Haltebügel Kontakttyp: 2 Wechslerkontakte. Zeitsparende Potenzialverteilung dank Steckbrücken Schutz vor Bedienungsfehlern durch manuellen Betrieb, der über einen Schraubendreher verriegelbar ist Schnelle und fehlerfreie Verbindung zum Controller über Systemverkabelung Sicherheit Bei der Arbeit an den Produkten und dem System müssen Sie die Bedienungsanleitung und andere Teile der Produktdokumentation stets zur Hand haben und sie streng beachten. Anforderungen an das Netzteil Verwenden Sie nur Netzteile, die eine sichere Trennung zwischen dem Primär- und Sekundärstromkreis gemäß EN 50178 gewährleisten. Anwendungen Sie können das gleiche elektromechanische Relaismoduldesign für AC- und DC-Schaltmodule verwenden. Elektrische Trennung Spannungseinstellung von häufig wechselnden Spannungspegeln Leistungsverstärkung Signalmultiplikation bei Relaismodulen mit mehreren Kontakten (z. B. für Signalbestätigungen) Zulassungen IECEx, ATEX und Klasse 1 Zone 2
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
2
Eingangsspannung max.:
264.5V ac
Anschluss Typ:
SchraubbefestigungV ac/dc
Tiefe:
75mm
Höhe:
90mm
Länge:
16mm
Serie:
RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Eingangstrom:
6mA
Eingangsspannungsbereich:
184 → 264.5V ac
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, leistungsrelais 230v, industrierelais, koppelrelais 230v, 1743574, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Phoenix Contact, 2903347, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,12*
€ 8,73*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,12*
€ 8,73*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 8,74*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,23*
€ 8,80*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,45*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8615*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,4723*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2687*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,6177*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.