Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1742840
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTM3K-24
EAN/GTIN:
     4250138107027
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 200 mhz
Anzahl Analogkanäle = 4MHz
Oszilloskop Typ = Tisch
Serie = RTM3000
Stromversorgung = Netzbetrieb
Anzeigentyp = Kapazitives Touchscreen-Display
Vertikalempfindlichkeit min. = 0.5mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 10V/div
Zeitbasis min. = 0.5ns/div
Display Größe = 10.1Zoll
Zufalls-Abtastrate = 2,5 GS/s, 5 GS/s
Gewicht = 3.3kg
Anstiegszeit = 1.75ns
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
4MHz
Oszilloskop Typ:
Tisch
Serie:
RTM3000
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Anzeigentyp:
Kapazitives Touchscreen-Display
Vertikalempfindlichkeit min.:
0.5mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
10V/div
Zeitbasis min.:
0.5ns/div
Display Größe:
10.1Zoll
Zufalls-Abtastrate:
2,5 GS/s, 5 GS/s
Gewicht:
3.3kg
Anstiegszeit:
1.75ns
Weitere Suchbegriffe: 1742840, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTM3K24, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.351,30*
€ 4.676,46*
76 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.548,16*
€ 4.735,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.676,46*
€ 5.564,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.637,51*
€ 5.518,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.534,56*
€ 5.396,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.351,30*
€ 5.178,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K31
ab € 1.587,96*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K3
ab € 1.156,49*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B245
ab € 7.709,02*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K6
ab € 1.156,41*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K7
ab € 1.153,32*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B1
ab € 1.438,89*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B6
ab € 746,00*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B243
ab € 4.387,19*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K5
ab € 1.157,07*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K1
ab € 1.155,03*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K2
ab € 1.150,48*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K15
ab € 1.155,48*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM3K-24M
ab € 6.028,50*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.9178.03
ab € 1.153,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.