Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM OSCONIQ P 3737 SMD LED Weiß 3,2 V, 260 → 290 lm, 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741886
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW PUSRA1.EM-M9N1-A232-1
EAN/GTIN:
     5059041351447
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
smd-led 3,2v
LED Farbe = Weiß
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,2 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 260 → 290 lm
Linsenform = Dom
Durchlassstrom = 200 → 1500mA

Hochleistungs-LED mit hoher Leistung, überlegener Widerstandsfähigkeit und einer langen Lebensdauer.Gehäuse: Neues SMD-Epoxid-Gehäuse mit SilikonLinseBetrachtungswinkel: 120° bei 50 % IVFarbe: 3000 K – 5700 K (Weiß)CRI: min. 80 (typ. 82)Lichtstrom: typ. 257 lm @ 3000 K, 85 °CLichtleistung: typ. 131 lm/W @ 3000 K,85 °CKorrosionsbeständigkeit: hervorragende KorrosionsbeständigkeitWiderstandsfähigkeitAnwendungsbereichAkzent- und EffektbeleuchtungLadenbeleuchtungPunktleuchtenMuseumsbeleuchtung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,2 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
260 → 290 lm
Linsenform:
Dom
Durchlassstrom:
200 → 1500mA
Weitere Suchbegriffe: 1741886, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWPUSRA1EMM9N1A2321, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.