Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 35mm x 33.2mm, 8700N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741446
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     ZL5201-DRS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Walzendurchmesser = 35mm
Rollenlänge = 33.2mm
Typ = Stift
Bohrungsgröße = 14mm
Statische Traglast = 5200N
Dynamische Traglast = 8700N

Bahnrollen mit Kugellager sind selbsthaltende, ein- oder zweireihige Kugellager mit besonders dickwandigen Außenringen. Diese Lager können hohen radialen Kräften sowie axialen Kräften in beide Richtungen ausgesetzt werden. Die Außenringe haben eine gezahnte oder zylindrische Außenfläche. Bauarten mit einer gezahnten Außenfläche werden verwendet, wenn sie oft im Verhältnis zur Gegenlaufbahn geneigt werden und Kantenbelastungen vermieden werden müssen. Laufrollen sind mit einem Innenring, mit einem Stift und mit einem Kunststoffreifen auf dem Außenring erhältlich.Außenflächenprofil des AußenringsStützrollenAntikorrosionsschutzSchutzartSchmierungKurvenrollenOhne ExzenterringMit ExzenterringSchutzartSchmierungLaufrollen mit äußerem KunststoffreifenAußenflächenprofil des AußenringsMaximale RadiallastSchutzartSchmierungBetriebstemperaturAnhängeSonstige ProdukteAnfragen
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
35mm
Rollenlänge:
33.2mm
Typ:
Stift
Bohrungsgröße:
14mm
Statische Traglast:
5200N
Dynamische Traglast:
8700N
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 1741446, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, ZL5201DRS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
€ 5,99*
ab € 35,84*
€ 46,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,26*
€ 52,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,49*
€ 52,39*
1 Tag
63
€ 4,90*
ab € 43,53*
€ 53,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 80,60*
€ 99,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 80,60* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.