| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1741389 Herst.-Nr.: PWTR15-2RS-XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Walzendurchmesser = 35mm Rollenlänge = 19mm Typ = Gabel Bohrungsgröße = 15mm Statische Traglast = 14600N Dynamische Traglast = 12600N
Bahnrollen mit Joch sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, die auf Wellen oder Bolzen montiert werden Sie bestehen aus dickwandigen Außenringen mit profilierter Außenfläche und Nadelrollen- und Käfigeinheiten oder voll ausgestatteten Nadelrollen- oder zylindrischen Rollensätzen. Stützrollen nehmen hohe radiale Lasten sowie axiale Lasten im Zusammenhang mit kleinen Fluchtungsfehlern und Schrägläufen auf und eignen sich für Anwendungen wie z. B. Nockenwellenantriebe, Bettbahnen und Fördertechnik. Die Lager sind mit und ohne Innenring in abgedichteter und offener Ausführung erhältlich.Außenflächenprofil des Außenrings Stützrollen ohne Innenring Mit Käfig, axiale Führung des Außenrings Schutzart Schmierung Stützrollen mit Innenring Axiale Führung des Außenrings Antikorrosionsschutz Schutzart Schmierung Betriebstemperatur Anhänge Weitere Informationen: | | Walzendurchmesser: | 35mm | Rollenlänge: | 19mm | Typ: | Gabel | Bohrungsgröße: | 15mm | Statische Traglast: | 14600N | Dynamische Traglast: | 12600N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 1741389, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, PWTR152RSXL, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 23,91* | € 30,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,94* | € 30,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 28,43* | € 36,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 28,24* | € 36,20* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 62,89* | € 77,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 62,89* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|