Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 80mm x 100mm, 56000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741387
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PWKR80-2RS-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Walzendurchmesser = 80mm
Rollenlänge = 100mm
Typ = Stift
Bohrungsgröße = 30mm
Statische Traglast = 79000N
Dynamische Traglast = 56000N

Bahnrollen mit Joch sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, die auf Wellen oder Bolzen montiert werden Sie bestehen aus dickwandigen Außenringen mit profilierter Außenfläche und Nadelrollen- und Käfigeinheiten oder voll ausgestatteten Nadelrollen- oder zylindrischen Rollensätzen. Stützrollen nehmen hohe radiale Lasten sowie axiale Lasten im Zusammenhang mit kleinen Fluchtungsfehlern und Schrägläufen auf und eignen sich für Anwendungen wie z. B. Nockenwellenantriebe, Bettbahnen und Fördertechnik. Die Lager sind mit und ohne Innenring in abgedichteter und offener Ausführung erhältlich.Außenflächenprofil des AußenringsStützrollen ohne InnenringMit Käfig, axiale Führung des AußenringsSchutzartSchmierungStützrollen mit InnenringAxiale Führung des AußenringsAntikorrosionsschutzSchutzartSchmierungBetriebstemperaturAnhänge
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
80mm
Rollenlänge:
100mm
Typ:
Stift
Bohrungsgröße:
30mm
Statische Traglast:
79000N
Dynamische Traglast:
56000N
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kurvenrollen ina pwkr80, profillaufrollen ina, kurvenrollen, 1741387, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, PWKR802RSXL, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 92,50*
€ 101,84*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 92,63*
€ 101,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 107,64*
€ 119,08*
2 Tage
176
Frei Haus
ab € 124,86*
€ 137,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 253,02*
€ 288,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,30*
€ 340,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,01*
€ 322,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,20*
€ 320,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,02*
€ 301,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 253,02* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
PWKR 80.2RS
ab € 153,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.