Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 110mm x 32mm, 76000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741354
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NUTR50110-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Walzendurchmesser = 110mm
Rollenlänge = 32mm
Typ = Gabel
Bohrungsgröße = 50mm
Statische Traglast = 128000N
Dynamische Traglast = 76000N

Bahnrollen mit Joch sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, die auf Wellen oder Bolzen montiert werden. Sie bestehen aus dickwandigen Außenringen mit profilierter Außenfläche und Nadelrollen- und Käfigeinheiten oder voll ausgestatteten Nadelrollen- oder zylindrischen Rollensätzen. Bahnrollen mit Joch können hohen radialen Lasten sowie axialen Lasten ausgesetzt werden, die durch leichte Fehlausrichtungen und Schräglauf entstehen, und sind damit für Anwendungen wie beispielsweise Nockenwellenantriebe, Führungsbahnen und Förderanlagen geeignet. Die Lager sind mit und ohne Innenring und sowohl in abgedichteter als auch offener Ausführung erhältlich.Außenseitenprofil des Außenrings Bahnrollen mit Joch, ohne Innenring Mit Käfig, axiale Führung des Außenrings Schutzart Schmierung Bahnrollen mit Joch, mit Innenring Axiale Führung des Außenrings Antikorrosionsschutz Schutzart Schmierung Betriebstemperatur Anhänge
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
110mm
Rollenlänge:
32mm
Typ:
Gabel
Bohrungsgröße:
50mm
Statische Traglast:
128000N
Dynamische Traglast:
76000N
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, profillaufrollen ina, kurvenrollen, 1741354, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, NUTR50110A, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 178,48*
€ 222,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 251,02*
€ 316,38*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 313,46*
€ 371,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,38*
€ 376,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,07*
€ 347,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,73*
€ 324,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,33*
€ 318,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,02*
€ 298,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.