Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 35mm x 52mm, 12600N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 35mm x 52mm, 12600N
Artikel-Nr.:
     108EL-1741125
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KRV35-PP-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Walzendurchmesser = 35mm
Rollenlänge = 52mm
Typ = Stift
Bohrungsgröße = 16mm
Statische Traglast = 23100N
Dynamische Traglast = 12600N

Stehbolzenrollen sind ähnlich in ihrer Bauweise wie ein- und zweireihige Bahnrollen mit Joch, außer dass die Laufbahn durch einen Rollenbolzen mit hohem Querschnitt und mit Befestigungsgewinde und Schmierungsbohrung gebildet wird. Aufgrund des dickwandigen Außenrings mit profilierter Oberfläche und dem Rollelementsatz können sie hohen radialen Lasten sowie axialen Lasten ausgesetzt werden, die durch leichte Fehlausrichtungen und Schräglauf entstehen, und sind damit für Anwendungen wie beispielsweise Nockenwellenantriebe, Führungsbahnen und Förderanlagen geeignet. Die Serie PWKR(E) wird mit X-Life-Design geliefert.Außenseitenprofil des Außenrings Stehbolzenrollen ohne exzentrische Manschette Mit Käfig, mit voll ausgestattetem Nadelrollen- oder zylindrischem Rollensatz Axiale Führung des Außenrings Antikorrosionsschutz Schutzart Schmierung Stehbolzenrollen mit exzentrischer Manschette Mit Käfig oder voll ausgestattetem zylindrischem Rollensatz Axiale Führung des Außenrings Schutzart Schmierung Betriebstemperatur Anhänge
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
35mm
Rollenlänge:
52mm
Typ:
Stift
Bohrungsgröße:
16mm
Statische Traglast:
23100N
Dynamische Traglast:
12600N
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, ina kurvenrollen krv, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 1741125, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, KRV35PPA, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
€ 8,90*
ab € 25,42*
€ 32,77*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 25,55*
€ 32,78*
1 Tag
165
€ 4,90*
ab € 31,71*
€ 39,96*
1 Tag
177
€ 7,90*
ab € 31,72*
€ 39,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 70,40*
€ 85,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 70,40* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10120593
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.