Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rollenlager Typ Konus 1-reihig, Innen-Ø 35mm / Außen-Ø 62mm, Breite 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740988
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32007-XDY-XL
EAN/GTIN:
     4012801037945
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Innendurchmesser = 35mm
Außendurchmesser = 62mm
Rollenlager Typ = Konus
Axiallager-Breite = 18mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 57000N
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 45500N
End Typ = Offen
Referenzdrehzahl = 7000U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 6800N

Trennbar, angepasst oder paarweise
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
35mm
Außendurchmesser:
62mm
Rollenlager Typ:
Konus
Axiallager-Breite:
18mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
57000N
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
45500N
End Typ:
Offen
Referenzdrehzahl:
7000U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
6800N
Weitere Suchbegriffe: 1740988, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, FAG, 32007XDYXL, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1325
€ 7,90*
ab € 14,40*
€ 20,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,95*
€ 20,82*
8 Tage
500
Frei Haus
ab € 23,92*
€ 34,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.